{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HC | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | simturn AX | |
| Denumirea producătorului | simturn AX Kopiereinsatz rechts | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Lungime utilă L2 | 15 mm | |
| Decalaj central f | 1,25 mm | |
| Diametru exterior D | 5 mm | |
| Pentru găuri de la Dmin | 3 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 0,2 mm | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Tip produs | Set de tăiat și dezizolat | |
| Tip de fixare | Prindere | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 270653 3 | |
| EAN / GTIN | 2050002078857 | |
| Număr producător | A05.JCAK.A | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |