simturn AX Cuţit pentru strunjire pe dreapta, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin: 3,2mm

Cod articol.: 270551 3,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HC
Direcţie de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Recomandat pentru material Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie simturn AX
Denumirea producătorului AQCTX800
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lungime utilă L2 20,3 mm
Decalaj central f 1,45 mm
Diametru exterior D 4 mm
pentru găuri de la Dmin 3,2 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 0,2 mm
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător Q
Strat de acoperire acoperit
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere ZYL00400105
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Condiţie de tăiere permanent
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270551 3,2
EAN / GTIN 2050002065444
Număr producător A04.1815.20.32.15 YR X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)