Váltólapka csavar készlet, 10 darabos, Típus: 31

Cikkszám: 269028 31
Ár beállítása 10 Darab (4,14 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 10 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10 darabos
Profil TX8
Menet M2,5
Hossz L 4,2 mm
Meghúzási nyomaték 1,2 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 269028 31
EAN / GTIN 4062406351786
Gyártó száma 269028 31
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com