{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WCHX 090308 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HB7130 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | UNI | |
Típus | UNI | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 65 m/min - 200 m/min | |
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc | 18 mm | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268490 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197470867 |