WCHX 090308 UNI

Št. art.: 268490 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,60 € / kos
  • od 10 kos
    18,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
408 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WCHX 090308
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7130
Rezalni material HM
Glavna uporaba UNI
Tip UNI
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 65 m/min - 200 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268490 UNI
EAN/GTIN 4045197470867

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463268468 vel. 18.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja