• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado WCHX 090308, brocas de torneado y de taladrado “5 en 1”

Número de artículo: 268490 UNI
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    26,52 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    22,11 € / 1 unidad
a petición
En stock
195 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 3 ud.
Designación plaquita de corte WCHX 090308
Clase HB7130
Material de corte MD
Radio angular R 0,8 mm
Clase de tolerancia H
Forma básica Triangular, con ángulos de esquina ampliados
Longitud del filo de corte l 9 mm
Altura del filo de corte 3,42 mm
Diámetro de la placa de corte d 14,46 mm
Ángulo en punta de rincón 88 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO WCHX 090308
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 65 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 200 m/min
Material de corte, denominación del fabricante HB7130
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Universal
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Peso 7 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 268490 UNI
EAN / GTIN 4045197470867
Número del fabricante 268490 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463268468, maat 18.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript