Master Mute izmjenjiva rezna glava desna, za DN.. Izmjenjive rezne pločice

Artikl br.: 265114 25/11
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
veličina pločice 11 mm
⌀ drške Ds 25 mm
Primjena desni
Broj rashladnih kanala 3
Unutarnje hlađenje da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1104.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 34 mm
Udaljenost vrha od osi 19 mm
Ukupna duljina L 23 mm
Koljenasta poluga 259015 20
Vijak koljenaste poluge 259018 20
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 265114 25/11
EAN / GTIN 4069515031813
Broj proizvođača 265114 25/11
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Držači za unutarnje tokarenje koji prigušuju vibracije br. 265060265076.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve