• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

GARANT Master Mute Cap de strunjit DM/52

Cod articol: 264839 DM/52
Reducere
259,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Tip de utilizare pe stânga
Sistem DM
Răcire interioară da
Fixare tip 40 mm
Cap de strunjit cod ISO DIL
Plăcuţă amovibilă compatibilă 22
Unghi de aşezare 90 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 48 mm
Decalaj central L3 25 mm
Lungimea totală L 40 mm
Portplăcuţă 279820 4
şurub pentru portplăcuţă 259027 2
Gheară, şurub, garnitură inelară 279835 4
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264839 DM/52
EAN / GTIN 4251414902893

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe pentru filetare Ref. 22.

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 şi 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate
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
    Sistem / mărime plăcuţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături