{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Mute | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Sistem | DM | |
| Răcire interioară | da | |
| Fixare tip | 40 mm | |
| Cap de strunjit cod ISO | SVUCL | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 1604.. | |
| Unghi de aşezare | 93 grad | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 49 mm | |
| Decalaj central L3 | 27 mm | |
| Lungimea totală L | 28 mm | |
| Şurub pentru plăcuţe amovibile | 269028 49 | |
| Tip produs | Cap de filetat |
| Cod articol | 264839 DM/8 | |
| EAN / GTIN | 4067263708018 | |
| Număr producător | 264839 DM/8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |