• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

GARANT Master Mute Cap de strunjit DM/49

Cod articol: 264839 DM/49
Reducere
259,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Tip de utilizare pe stânga
Sistem DM
Răcire interioară da
Fixare tip 40 mm
Cap de strunjit cod ISO STUCL
Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 16T3..
Unghi de aşezare 93 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 49 mm
Decalaj central L3 27 mm
Lungimea totală L 32 mm
Portplăcuţă 259033 4
şurub pentru portplăcuţă 269015 2
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269023 3
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264839 DM/49
EAN / GTIN 4251414902756

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 şi 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate
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
    Sistem / mărime plăcuţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături