{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Mute | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 11×D | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Sistem | DM | |
Răcire interioară | da | |
Lungimea totală L | 660 mm | |
Deplasare a axei H corp de bază | 5 mm | |
Zonă fără prindere S | 239 mm | |
Lungime de prindere recomandată | 200 mm | |
Set de şuruburi de montaj | 269026 3 | |
Conector pentru racord de agent de răcire | 269208 | |
Furtun de legătură pentru înaltă presiune | 269207 | |
Capete de strunjit interschimbabile recomandate | 264838; 264839 | |
Tip produs | Bară |
Cod articol | 264934 DM/50 | |
EAN / GTIN | 4062406231378 |