• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: QC/24

Cod articol: 264834 QC/24
Reducere
175,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Sistem: QC
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Tip de utilizare pe dreapta
Sistem QC
Răcire interioară da
Fixare tip 20 mm
Cap de strunjit cod ISO SDUCR
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
Unghi de aşezare 93 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 24 mm
Decalaj central L3 13 mm
Lungimea totală L 21 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269023 1
Tip produs Cap de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 264834 QC/24
EAN / GTIN 4251414902510
Număr producător 264834 QC/24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale tijelor de alezat Cod 264890; 264894 şi 264898.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate