{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Mute | |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
| Oscilaţie | Amortizat | |
| Sistem | QC | |
| Răcire interioară | da | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Zonă fără prindere S | 84 mm | |
| Lungime de prindere recomandată | 80 mm | |
| Set de şuruburi de montaj | 269026 1 | |
| Conector pentru racord de agent de răcire | 269208 | |
| Furtun de legătură pentru înaltă presiune | 269207 | |
| Capete de strunjit interschimbabile recomandate | 264834; 264835 | |
| Tip produs | Bară |
| Cod articol | 264890 QC/20 | |
| EAN / GTIN | 4062406231170 | |
| Număr producător | 264890 QC/20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |