• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabezal de corte GARANT Master Mute QC/24

Número de artículo: 264834 QC/24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Sistema: QC
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Tipo de boca derecha
Sistema QC
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 20 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO SDUCR
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
Ángulo de inclinación 93 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 24 mm
Desplazamiento central L3 13 mm
Longitud total L 21 mm
Tornillo para plaquita 269023 1
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264834 QC/24
EAN / GTIN 4251414902510

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 264890, 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Master Mute" Ver todos
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
    Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra