{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | ISOTURN | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | CCMT 09T302-F3P IC807 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky | 9,52 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,97 mm | |
| Délka řezné destičky | 9,7 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 9,7 mm | |
| Průměr řezných destiček | 9,52 mm | |
| Rohový rádius | 0,2 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | CCMT 09T302 | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,4 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | P05-P25 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC807 | |
| Povlak | PVD | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,97 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CCMT 09T302 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CCMT 09T302 | |
| Označení řezné destičky | CCMT 09T302 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Obsah | 10 ks |
| Katalogové číslo | 260089 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075337952 | |
| Číslo výrobce | 3358928 |