CCMT 09T302, Rūšis: IC807

Prekės Nr.: 260089 IC807
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ISOTURN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 09T302
Kampo spindulys 0,2 mm
Rūšis IC807
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis F3P
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 2 mm
Pastūma f 0,06 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 245 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas CCMT 09T302-F3P IC807
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260089 IC807
EAN / GTIN 7291075337952
Gamintojo numeris 3358928

Aprašymas

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.