Suport 90°, cilindric cu RI scurt, Tip: 10

Cod articol: 239740 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
Răcire interioară da
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Recomandat pentru ⌀ găurii străpunse 10 mm - 12,7 mm
Recomandat pentru ⌀ găurii înfrundate 14 mm - 16,2 mm
Lungimea totală L 90 mm
Lungime utilă L1 35 mm
⌀ cozii DS h6 16 mm
Moment de strângere recomandat 5 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 239740 10
EAN / GTIN 4045197596208
Număr producător 239740 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile CN, cu ⌀ precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele hidraulice sau de mare precizie, pentru precizie şi siguranţă a procesului foarte ridicate.

Notă:

Ţineţi cont de mărimea de prindere a suportului şi de capetele de alezat. Alte suporturi Cod 210550210582 şi Cod 212000.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate