Suport 90°, cilindric cu RI scurt, Tip: 12

Cod articol.: 239740 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs suport de scule de înșurubat
Diametrul cozii DS 16 mm
Tip prindere Coadă cilindrică; Suport șurub
Moment de strângere 10 Nm
Lungimea totală L 100 mm
Răcirea internă este posibilă da
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Codarea punctului de separare ZYL01600115; SAD0120xx15
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj filetat
Lungimea tijei LS 50 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 12
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 16 mm
Forma scurt
Cu orificiu al canalului de răcire da
Lungime utilă LN 47 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Greutate 0,12 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 239740 12
EAN / GTIN 4045197596215
Număr producător 239740 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile CN, cu ⌀ precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele hidraulice sau de mare precizie, pentru precizie şi siguranţă a procesului foarte ridicate.

Notă:

Ţineţi cont de mărimea de prindere a suportului şi de capetele de alezat. Alte suporturi Cod 210550 – 210582 şi Cod 212000.