{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ područja obrade | 100 mm - 130 mm | |
Minimalni ⌀ Dmin | 100 | |
Visina H | 26 mm | |
⌀ D2 obrada naprijed | 85 mm | |
Grubo podešavanje S | 15 mm | |
maksimalan broj okretaja | 11.500 min-1 | |
Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | 238374 100-166 | |
Glava za fino istokarivanje | 238370 100 | |
Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |
Broj artikla | 238372 100 | |
EAN / GTIN | 4047109073784 | |
Broj proizvođača | M03 20100 |