Susţinere ⌀ 86 - 138 mm, Tip: 86mm

Cod articol.: 237574 86
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Abstützung
Diametru corp D1 46 mm
Lungime activă A 21,3 mm
Lungime funcţională 23,4 mm
Turaţie max. 2.000 min-1
Lăţimea totală 21,3 mm
Tip produs Sculă de alezat nespecificată
Direcţie de tăiere neutru
Proiectarea sculei oțel solid
Dispozitiv de echilibrare fără
Echilibrare forță fără
Posibilitate de reglare setare radială
Greutate 0,13 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 237574 86
EAN / GTIN 4062406124359
Număr producător 237574 86
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de plăcuţe 237573 86-138 în set de arbori 237570 HW63