Appui ⌀ 86 - 138 mm, Type: 86mm

Réf.: 237574 86
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Référence fabricant Abstützung
Diamètre de corps D1 46 mm
Longueur de col A 21,3 mm
Longueur fonctionnelle 23,4 mm
Vitesse de rotation max. 2 000 min-1
Largeur totale 21,3 mm
Type de produit tête à aléser non spécifiée
Sens de la coupe neutre
Exécution outil acier plein
Dispositif d’équilibrage sans
Compensation sans
Capacité de réglage réglage radial
Poids 0,13 kg

Identification et classification

Référence article 237574 86
EAN / GTIN 4062406124359
Réf. fabricant 237574 86
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 237573 86-138 dans le coffret d'alésage 237570 HW63