Tvirtinimo ⌀ 86 − 138 mm, Tipas: 86mm

Prekės Nr.: 237574 86
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Gamintojo pavadinimas Abstützung
Pagrindo skersmuo 46 mm
Iškyšos ilgis 21,3 mm
Veikimo ilgis 23,4 mm
Sūkių skaičius maks. 2 min-1
Bendras plotis 21,3 mm
Produkto rūšis nespecifinis suklio įrankis
Pjovimo kryptis neutral.
Įrankių konstrukcija plienas
Balansavimo įtaisas be
Pusiausvyros kompensavimas be
Galimybė reguliuoti radialinis reguliavimas
Svoris 0,13 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237574 86
EAN / GTIN 4062406124359
Gamintojo numeris 237574 86
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Keičiamųjų plokštelių laikiklis 37573 86-138 suklių rinkinyje 237570 HW63