Susţinere ⌀ 86 - 138 mm, Tip: 136mm

Cod articol.: 237574 136
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Denumirea producătorului Abstützung
Diametru corp 79 mm
Lungime activă 21,3 mm
Lungime funcţională 23,4 mm
Turaţie max. 2 min-1
Lăţimea totală 21,3 mm
Tip produs Sculă de alezat nespecificată
Direcţie de tăiere neutru
Proiectarea sculei oțel solid
Dispozitiv de echilibrare fără
Echilibrare forță fără
Posibilitate de reglare setare radială
Greutate 0,24 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 237574 136
EAN / GTIN 4062406124366
Număr producător 237574 136
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de plăcuţe 237573 86-138 în set de arbori 237570 HW63