Abstützung ⌀ 86 - 138 mm, Typ: 86mm

Artikel-Nr.: 237574 86
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung Abstützung
Körperdurchmesser D1 46 mm
Auskraglänge A 21,3 mm
Funktionslänge 23,4 mm
Drehzahl max. 2 000 min-1
Breite gesamt 21,3 mm
Produktart Spindelwerkzeug unspezifisch
Schneidrichtung neutral
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Wuchteinrichtung ohne
Wuchtausgleich ohne
Einstellbarkeit radiale Einstellung
Gewicht 0,13 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237574 86
EAN / GTIN 4062406124359
Herstellernummer 237574 86
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Wendeplattenhalter 237573 86-138 im Spindelset 237570 HW63