Apoyo ⌀ 86 - 138 mm, Tipo: 86mm

Número de artículo: 237574 86
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Abstützung
Diámetro del cuerpo D1 46 mm
Longitud de alcance A 21,3 mm
Longitud funcional 23,4 mm
Número de revoluciones máx. 2.000 min-1
Anchura total 21,3 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo sin especificar
Sentido del corte neutro
Ejecución de la herramienta acero macizo
Dispositivo de equilibrado sin
Compensación de equilibrado sin
Posibilidad de ajuste ajuste radial
Peso 0,13 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 237574 86
EAN / GTIN 4062406124359
Número del fabricante 237574 86
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Soporte de plaquita reversible 237573 86-138 en el juego de husillos 237570 HW63