Podpěra ⌀ 86 – 138 mm, Typ: 86mm

Artiklové číslo: 237574 86
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Abstützung
Průměr těla D1 46 mm
Nepodepřená délka A 21,3 mm
Funkční délka 23,4 mm
Otáčky max. 2 000 min-1
Celková šířka 21,3 mm
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj
Směr řezu neutrální
Provedení nástroje plná ocel
Vyvažovací zařízení bez
Vyvažování bez
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 0,13 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237574 86
EAN / GTIN 4062406124359
Číslo výrobce 237574 86
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Držák vyměnitelné destičky 237573 86-138 v sadě pro vyvrtávání 237570 HW63