Cap de alezat ER, Prindere: ER25

Cod articol: 237548 ER25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere ER25
Răcire interioară da
Standard ISO 15488-B
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC..0602..
⌀ arborelui 39,9 mm - 51,1 mm
Lungime utilă L1 65 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 237606 Ref. 1
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 237548 ER25
EAN / GTIN 4045197778949
Număr producător 237548 ER25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu con integrat. Prindere simplă cu mandrină pentru bucşe elastice tip ER. Precizie de poziţionare de 0,002 mm în ⌀.

Aplicaţie:

De preferinţă cu plăcuţa amovibilă Cod 237695237698.

Notă:

La ciclul de rotaţie respectaţi orientarea tăişului de ±20°!
Suport pentru plăcuţe amovibile Cod 237604 1 pentru extindere la intervalul de ⌀ 47,9 − 59,1mm.