Cap micro de alezat ⌀ 0,3 - 19,1 mm

Cod articol: 237495
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
⌀ exterior D1 32 mm
⌀ D3 7 mm
Lungime utilă L1 32 mm
⌀ cozii D2 16 mm
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 237495
EAN / GTIN 4045197681416
Număr producător 237495
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe ⌀.

Aplicaţie:

Cu plăcuţă Cod 237621, adaptor Cod 237624 şi plăcuţă de aşchiere Cod 237625.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă