Adaptor, ⌀ Dmin: 6,9mm

Cod articol.: 237624 6,9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru min. de tăiere 6,9 mm
Diametru max. de tăiere 10,1 mm
Lăţime de canelare 6 mm
Diametru corp 27,1 mm
Lungime activă 31 mm
Lungime utilă 58,2 mm
Lungimea totală 56 mm
Tip produs Sculă de alezat nespecificată
Procedeu de prelucrare Sfredelire
Posibilitate de reglare setare radială
Greutate 22,1 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 237624 6,9
EAN / GTIN 4045197681515
Număr producător 237624 6,9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru capete micro de alezare Cod 237495 şi Cod 237498.În combinaţie cu adaptorul se pot folosi plăcuţele de aşchiere Cod 237625.Interval ⌀ de strunjire 6,9 – 19,1 mm.