Plăcuţe pentru microcapete de strunjire

Cod articol.: 237625 6,9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului 237625 6,9
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Placă de tăiere lățime 0,1 mm
Grosimea plăcuţei 4 mm
Placă de tăiere lungime 6,9 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Lungimea muchiei de tăiere 1 mm
Unghi la colţ 81,5 grad
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 7,5 grad
Unghi de tăiere secundar, dreapta 1 grad
Unghi de tăiere principal, dreapta 4,8 grad
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător HM
Strat de acoperire neacoperită
Categorie K10
Tip produs Plăcuţă
Număr de tăişuri 1 buc.
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Greutate 1 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 237625 6,9
EAN / GTIN 4045197681539
Număr producător 237625 6,9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru capete micro de strunjire Cod 237495 şi Cod 237498.
În combinaţie cu adaptorul se pot folosi plăcuţele de aşchiere Cod 237625.
Interval ⌀ de strunjire 6,9 – 19,1 mm.