{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | KUB Trigon® | |
| Nazivni ⌀ DC | 44 mm | |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
| Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Korisna duljina L1 | 132 mm | |
| Duljina izboja LA | 171 mm | |
| ⌀ drške Ds | 32 mm | |
| Duljina drške Ls | 60 mm | |
| postizanje maksimalnog ⌀ kod ekscentra | 45 mm | |
| Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,5 mm | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 06T304 34-... | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
| Broj oštrica Z | 1 | |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
| Broj artikla | 236630 44 | |
| EAN / GTIN | 4047109100664 | |
| Broj proizvođača | V45 74402 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |