Plaquita reversible-broca maciza Power Drill con mango ABS®, para plaquitas de corte reversibles SOGX

Número de artículo: 234020 18
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Power Drill
Número de filos, total
2
Diámetro del filo, mín. Dc
18 mm
Longitud total L
116 mm
Longitud útil L1
54 mm
Longitud de alcance A
85 mm
Refrigeración interior
sí
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Codificación de punto de separación
ABS05000115
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Diámetro del cuerpo D2
24,97 mm
Longitud de ranura de viruta
70 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
0,85 mm
Ángulo de desprendimiento
10 grados
Ángulo, 1.er escalón
180 grados
Interfaz
Punto de separación 1
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte
SO060305
Designación plaquita de corte
SOGX 060305
Longitud funcional
85 mm
Peso
437 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Tipo de producto
Broca maciza para inserto de corte
Tamaño de plaquita
06
Límite máximo de ajuste V
0,25 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta
3×D
Empleo de taladro
con forma abombada; inicio de taladrado inclinado con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 234020 18
EAN / GTIN 4062406735197
Número del fabricante 234020 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,3 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Idóneo para:

Asientos n.º 238420; 238440; 238500; 238520 y 238560.
Plaquitas SOGX 060305.