{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 13 mm | |
| Lungimea totală L | 237,4 mm | |
| Lungime utilă L1 | 156 mm | |
| Lungime activă A | 187,4 mm | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02001015; HOG-23228X13 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 50 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 17,5 mm | |
| Diametru corp D2 | 12,7 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 173 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2,62 mm | |
| Lungime accesoriu, suport | 176,3 mm | |
| Unghi de răsucire | 20 grade | |
| Execuție canelură de prindere | 3 | |
| Unghi, prima etapă | 132 grade | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,2 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG-2322XX13 | |
| Denumire Inserție de tăiere | 232286 13 | |
| Lungime funcţională | 156 mm | |
| Greutate | 249 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 12×D | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 232256 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197717795 | |
| Număr producător | 232256 13 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |