HiPer Drill Grundelement, 8×D, ⌀ DC: 15mm

Artikel-Nr.: 231615 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HiPer-Drill
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Schneidendurchmesser, min. Dc 15 mm
Länge gesamt L 203 mm
Nutzlänge L1 128 mm
Auskraglänge A 153 mm
Durchmesser Schaft DS 20 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL02001015
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 50 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung HiPer Drill Grundelement
Schneidendurchmesser, max. Dc 15,99 mm
Spannutenlänge 128 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 2,7 mm
Anbaulänge, Halter 138,9 mm
Drallwinkel 13 Grad
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich
Winkel, 1. Stufe 135 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 5,4 mm
Befestigungsart Schneidplatte P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte HOG-2316xx150
Bezeichnung Schneidplatte 231640 15
Gewicht 229 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 8×D
Bohrverwendung bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231615 15
EAN / GTIN 4045197603203
Herstellernummer 231615 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Vorschübe und maximale Performance durch optimal abgestimmte Geometrien und Werkstoffe.
  • Exakte Positionierung des Schneideinsatzes durch prismatischen Plattensitz und sichere Spannung durch mittige Bohrung.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand.
  • Schaftabstützung für optimale Stabilität im Einsatz.

Verwendung:

Stehender und rotierender Einsatz. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Empfehlung:

Pilotbohrung setzen.

Hinweis:

Weitere Abmessungen bis ⌀ 50,99 mm auf Anfrage lieferbar.
Die Spannschraube ist mit jedem fünften Schneideinsatzwechsel zu erneuern.
Für optimalen Rundlauf im Hydrodehnfutter (z.B. Nr. 302026 Gr. 20) spannen.
Bohrer für optimale Stabilität immer so kurz wie möglich spannen.
vc–Werte um 20 % reduzieren.
Zum prozesssicheren Einsatz des Bohrers ist eine vorherige Pilotbohrung 1,5×D mit dem Bohrer 231600 mit gleicher Schneideinsatzgröße und -typ erforderlich. Das Setzen einer Pilotbohrung erhöht die Prozesssicherheit.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für stehenden und rotierenden Einsatz.
  • Für mittelgroße Bohrungen bis Genauigkeit IT9, rechtsschneidend.
  • Ausschließlich mit KSS-Emulsion zur Innenkühlung verwenden.
  • Vor Verwendung Pilotbohrung zur Erhöhung der Prozesssicherheit durchführen.
  • Nur mit Schneideinsatz Artikelnummer 231630 - 231690 und Spannschraube Artikelnummer 231999 verwenden.
  • Spannschraube mit auf Bohrer eingraviertem Drehmoment festziehen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Der Betreiber muss sicherstellen, dass Personen, die am Produkt arbeiten, die Vorschriften und Bestimmungen sowie folgende Hinweise beachten: Nationale und regionale Vorschriften für Sicherheit, Unfallverhütung und Umweltschutzvorschriften.
  • Keine beschädigten Produkte montieren, installieren oder in Betrieb nehmen.
  • Erforderliche Schutzausrüstung muss bereitgestellt werden.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.