Burghiu suport HiPer Drill, 3×D, ⌀ DC: 9mm

Cod articol: 231605 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Execuţie: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
Execuţie 3×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 9 mm - 9,49 mm
Lungime utilă L1 29 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lungimea cozii Ls 45 mm
Şurub de strângere 231999 5IP1 (0,2 Nm)
Lungimea totală L 92 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 231605 9
EAN / GTIN 4045197715388
Număr producător 231605 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cele mai mari viteze de avansare şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei coordonate optim.
  • Poziționare exactă a plăcuței datorită locaşului prismatic al plăcuţelor și fixării sigure cu ajutorul găurii centrate.
  • Concentricitate foarte bună în stare montată. (Pentru găuri cu o precizie de până la IT9)
  • Sprijinirea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.
Fabricat în proces aditiv.

Aplicaţie:

Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Notă:

Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
La cerere se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.

Descărcări și documente

Produse potrivite