{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Denumirea producătorului | HiPer Drill Grundelement | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02501015 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0250 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm | |
| Lungimea cozii LS | 56 mm | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 20 mm | |
| Diametru corp D2 | 25 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 63 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 3,6 mm | |
| Lungime accesoriu, suport | 76,5 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Placă de tăiere grosime T | 7,2 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG-2316xx200 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | HOG-2316xx200 | |
| Denumire Inserție de tăiere | 231640 20 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 95 mm | |
| Lungime utilă L1 | 63 mm | |
| Lungimea totală L | 151 mm | |
| Greutate | 308 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231605 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197602817 | |
| Număr producător | 231605 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |