{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 47 mm | |
| Lungimea totală L | 284 mm | |
| Lungime utilă L1 | 147 mm | |
| Lungime activă A | 214 mm | |
| Diametrul cozii DS | 40 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL04001011 | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 40 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 70 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | HiPer Drill Grundelement | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 48,99 mm | |
| Diametru corp D2 | 48 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 208 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 9,37 mm | |
| Lungime accesoriu, suport | 170,8 mm | |
| Unghi de răsucire | 13 grade | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Unghi, prima etapă | 135 grade | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Placă de tăiere grosime T | 16,9 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | P (cu gaură cil. strâns peste gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | 231640 47 | |
| Lungime funcţională | 214 mm | |
| Greutate | 2.867 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat centruire oblică; condiţionat ieşire oblică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231605 47 | |
| EAN / GTIN | 4062406641436 | |
| Număr producător | 231605 47 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |