DGFH 32-6-JHP Suport de scule de tăiere pentru despicarea și canelarea cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP

Cod articol: 2302772
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2302772
EAN / GTIN 7291075318920
Număr producător 2302772
L-Număr L23920 1422

Descriere

Descriere:

Suport de scule de tăiere pentru debitarea și canelarea cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 5.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 160 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 90 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate