DGTL 16B-3D35-JHP-SL Bară de strunjire compactă, cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru canelare și despicare pe strunguri CNC și strunguri automate cu cap glisant

Cod articol.: 2393679
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2393679
EAN / GTIN 7291075344233
Număr producător 2393679
L-Număr L23920 2953

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire compactă, cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru canelare și debitare pe strunguri CNC și strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 26.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 35 mm