DGFH 32-6-JHP Planžeta pro upichování a zapichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP

Artiklové číslo: 2302772
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2302772
EAN / GTIN 7291075318920
Číslo výrobce 2302772
L-číslo L23920 1422

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 6,35 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní délka (LF) 160 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 90 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny