DGTL 12B-2D30 Suporți de scule compacți întăriți pentru canelare și despicare

Cod articol.: 2301389
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301389
EAN / GTIN 7291075089028
Număr producător 2301389
L-Număr L23920 129

Descriere

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29.6 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm