JHP ELBOW TUB3/16-5/16UNF Curbă de reglare a presiunii înalte

Cod articol.: 3344976
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Duză cu lichid de răcire
Lungime L 12,7 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 3344976
EAN / GTIN 7291075384765
Număr producător 3344976
L-Număr L24000 452

Descriere

Descriere:

Curbă de reglare a presiunii înalte

Caracteristică:

  • Diametrul de intrare a canalului de răcire (CND): 3.1 mm
  • Diametrul de ieşire a canalului de răcire (CXD): 4 mm
  • Dimensiunea filetului de ieşire a canalului de răcire (CXT): 5/16″-24 UNF
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 12.7 mm