XNMU 130608PNN-MM, IC808, Typ: UNI

Artiklové číslo: 227747 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 8 ks
ISO kód XNMU 130608PNN-MM
Tloušťka řezné destičky T 6,35 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak PVD
Řada HELISLOT
Označení výrobce XNMU 130608PNN-MM IC808
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 6,35 mm
Provedení lamače třísek MM
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 13 mm
Hloubka řezu ap, min 0,05 mm
Řezný materiál TK
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Lamač třísek ano
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227747 UNI
EAN / GTIN 7291075311297
Číslo výrobce 5607637

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
210
Ocel < 900 N/mm
P
190
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae max
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.