{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | NEODO | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SZMU 080412PNRMM | |
Typ | ST900 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | IC5600 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Geometria | PNR-MM | |
Hrúbka platne E | 4,76 mm | |
Označenie výrobcu | S890 SZMU 080412PNRMM IC5600 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 225804 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075460445 | |
Číslo výrobcu | 3427962 |