{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru tăiş Dc | 63 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 22 mm | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 2,5 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 7 | |
| Unghi de reglare | 12 grade | |
| Răcire interioară | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Suport arbore freză | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 22 mm | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Unghi de așchiere spate | 5 grade | |
| Unghi max. de imersie | 0,42 grade | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S – înșurubat prin gaură (cu gaură adâncită) | |
| Serie | 7792VX | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 40 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare frontală (FPL); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Freză de copiere | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 1205 | |
| Dimensiune plăcuţă amovibilă | 12 |
| Cod articol | 221908 63/7 | |
| EAN / GTIN | 4056544198549 | |
| Număr producător | 6025275 | |
| Producător/responsabil | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |