{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru tăiş Dc | 42 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 16 mm | |
| Lungimea totală L | 32 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 1,5 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Unghi de reglare | 12 grad | |
| Răcire interioară | da | |
| Diametru corp D2 | 21 mm | |
| Unghi de așchiere spate | 5 grad | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | 7792VX | |
| Denumirea producătorului | Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare frontală (FPL); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Freză de copiere | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 0904 | |
| Dimensiune plăcuţă amovibilă | 09 |
| Cod articol | 221908 42/4 | |
| EAN / GTIN | 2050001705914 | |
| Număr producător | 5673498 | |
| Producător/responsabil | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |