{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Diametru tăiş Dc | 50 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 22 mm | |
| Unghi de reglare | 12 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 6 | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare circulară (frezare rotundă); Frezare frontală; Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) | |
| Inel colorat | alb | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Freză monobloc | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 2,5 mm |
| Cod articol | 221908 50/6L | |
| EAN / GTIN | 4056544198327 | |
| Număr producător | 6025273 | |
| Producător/responsabil | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |