• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

DUO-LOCK förlängning cylindrisk, HM Cylindriskt skaft, DUO-LOCK gränssnitt: DL10

Art-nr.: 220377 DL10
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

DUO-LOCK gränssnitt Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

DUO-LOCK gränssnitt DL10
Skaftdiameter Ds 10 mm
Invändig ja
⌀ D2 9,6 mm
totallängd L 77,5 mm
L2 37,5 mm
Rekommenderat vridmoment 20 Nm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 220377 DL10
EAN/GTIN 4034221193698
Tillverkare/ansvarig person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Benämning

Utförande:

Tekniskt optimerad.

Anmärkning:

Specialdimensioner kan levereras på förfrågan.