{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch VHM | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico; Sujeción roscada | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01000115; SAH01000195 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 10 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Tamaño del asiento | 10 | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Longitud vástago LS | 39,47 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | DUO-LOCK | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Longitud de alcance A | 37,5 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 9,6 mm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Prolongación de portaherramientas | |
| Longitud total L | 77,5 mm | |
| Forma | Mango cilíndrico | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | metal duro | |
| Peso | 0,09 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 220377 DL10 | |
| EAN / GTIN | 4034221193698 | |
| Fabricante/responsable | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |