{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch VHM | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01000115; SAH01000195 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 10 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Velikost upínače | 10 | |
| Průměr hřídele DS | 10 mm | |
| Délka stopky LS | 39,47 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | DUO-LOCK | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Nepodepřená délka A | 37,5 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 9,6 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| L2 | 37,5 mm | |
| D2 | 9,6 mm | |
| Celková délka L | 77,5 mm | |
| Tvar | válcová stopka | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | tvrdokov | |
| Hmotnost | 0,09 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 220377 DL10 | |
| EAN / GTIN | 4034221193698 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |